Eaton Industries France SAS - Transformateur, de séparation et de sécurité triphasé, 160VA, tension spéciale - 914800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 50...950 V
tension secondaire 1 - 18.5...1000 V
puissance nominale - 160 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00206914800
Réf. Fournisseur
914800
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
50...950 V
tension secondaire 1:
18.5...1000 V
puissance nominale:
160 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
50...950 V
tension primaire 3:
50...950 V
tension primaire 4:
50...950 V
tension primaire 5:
50...950 V
tension primaire 6:
50...950 V
tension primaire 7:
0...0 V
tension primaire 8:
0...0 V
tension primaire 9:
0...0 V
tension primaire 10:
0...0 V
tension secondaire 2:
18.5...1000 V
tension secondaire 3:
18.5...1000 V
tension secondaire 4:
18.5...1000 V
tension secondaire 5:
18.5...1000 V
tension secondaire 6:
18.5...1000 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
type de commutation:
autre
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
9.5 %
matériau du conducteur:
cuivre
largeur:
125 mm
hauteur:
134 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.