Eaton Industries France SAS - Transformateur, de séparation et de sécurité triphasé, 8kVA, tension spéciale - 914811

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur, de séparation et de sécurité triphasé, 8kVA, tension spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 50...950 V

  • tension secondaire 1 - 18.5...1000 V

  • puissance nominale - 8000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00206914811

Réf. Fournisseur

914811

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

50...950 V

tension secondaire 1:

18.5...1000 V

puissance nominale:

8000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

50...950 V

tension primaire 3:

50...950 V

tension primaire 4:

50...950 V

tension primaire 5:

50...950 V

tension primaire 6:

50...950 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

18.5...1000 V

tension secondaire 3:

18.5...1000 V

tension secondaire 4:

18.5...1000 V

tension secondaire 5:

18.5...1000 V

tension secondaire 6:

18.5...1000 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

type de commutation:

autre

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4 %

matériau du conducteur:

cuivre

largeur:

390 mm

hauteur:

374 mm

profondeur:

200 mm

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

Transformateur de commande, de séparation et de sécurité triphasé, 8kVA, tension spéciale

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.