Eaton Industries France SAS - TRON FAST ACTING FUSE - JJN-1

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - TRON FAST ACTING FUSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée CA - 300 V

  • tension de fonctionnement CC - 300 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712627085

Réf. Sonepar

05584009656

Réf. Fournisseur

JJN-1

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée CA:

300 V

tension de fonctionnement CC:

300 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

sans

TRON FAST ACTING FUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.