Eaton Industries France SAS - TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJN-25

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712627252

Réf. Sonepar

05584009668

Réf. Fournisseur

JJN-25

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

160 V

finition du voyant indicateur:

sans

cartouche fusible, Basse tension, 25 A, DC 160 V, 22,2 x 10,3, T, UL, ultra-rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.