Eaton Industries France SAS - TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-100

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712628020

Réf. Sonepar

05584009690

Réf. Fournisseur

JJS-100

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

600 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Cartouche fusible, Basse tension, 100 A, AC 600 V, 19 x 75 mm, T, UL, ultra-rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.