Eaton Industries France SAS - TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-40

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712628402

Réf. Sonepar

05584009707

Réf. Fournisseur

JJS-40

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

600 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

sans

Cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 600 V, 21 x 40 mm, T, UL, ultra-rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.