Eaton Industries France SAS - TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-90

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 90 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712628907

Réf. Sonepar

05584009719

Réf. Fournisseur

JJS-90

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

90 A

tension assignée CA:

600 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Cartouche fusible, Basse tension, 90 A, AC 600 V, 19 x 75 mm, T, UL, ultra-rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.