Eaton Industries France SAS - TRON RECTIFIER FUSE - KAC-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 600 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712471008
Réf. Sonepar
05584009951
Réf. Fournisseur
KAC-100
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
600 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




