Eaton Industries France SAS - VFD DE1 1~/3~230V 2,3 A 0,37 kW/0,5HP - 177360

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - VFD DE1 1~/3~230V 2,3 A 0,37 kW/0,5HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 300 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 2.3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.37 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081718207

Réf. Sonepar

05584171820

Réf. Fournisseur

177360

Marque

Eaton Industries France SAS

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

300 Hz

courant de sortie nominal I2N:

2.3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

250 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

10 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

230 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

169 mm

consommation d'énergie:

20 W

Démarreur à vitesse variable, alimentation monophasée, raccordement moteur triphasé sous 230 V, 2.3 A et 0.37 kW / 0.5 HP

Les Atouts de la gamme:

Gamme de démarreurs à vitesse variable PowerXL™ DE1 comble l'écart entre démarreurs moteur et convertisseurs de fréquence en regroupant les principaux avantages des deux – à savoir la simplicité de manipulation du démarreur et la vitesse de rotation réglable du convertisseur de fréquence, en un seul dispositif, pour un prix raisonnable et une grande fiabilité.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.