Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - VFD DE11 1~/3~230V 2,3 A 0,37 kW/0,5HP - 180651

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - VFD DE11 1~/3~230V 2,3 A 0,37 kW/0,5HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 300 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 2.3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.37 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081758166

Réf. Sonepar

05584175816

Réf. Fournisseur

180651

Marque

Eaton Industries France SAS

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

300 Hz

courant de sortie nominal I2N:

2.3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

250 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

10 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

230 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

169 mm

consommation d'énergie:

20 W

VFD DE1.1 1~/3~240V 2,3 A 0,37 kW/0,5HP

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.