Eaton Industries France SAS - VFD DG1 3~480V 72A/87A EMC Brake IP21 - 9702-4006-00P

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - VFD DG1 3~480V 72A/87A EMC Brake IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 400 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 87 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 45 kW

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081710935

Réf. Sonepar

05584171093

Réf. Fournisseur

9702-4006-00P

Marque

Eaton Industries France SAS

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

400 Hz

courant de sortie nominal I2N:

87 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

45 kW

indice de protection (IP):

IP21

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

74 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

10 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

8

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

630 mm

largeur:

243 mm

profondeur:

290 mm

consommation d'énergie:

914 W

Convertisseur de fréquence, triphasé 480 V, 72 A, filtres CEM, transistor de freinage interne, degré de protection IP21

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.