Eaton Industries France SAS - Vis de rechange - 116894

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Vis de rechange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081166343

Réf. Sonepar

00206116634

Réf. Fournisseur

116894

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

80 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Vis de rechange

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.