Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux,24V,bleu,câble,0,2m,M12A - 185119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - bleu
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ compact C22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081806010
Réf. Sonepar
05584180601
Réf. Fournisseur
185119
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
bleu
tension de fonctionnement nominale Ue:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
22.5 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



