Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux; allumé en jaune; 24 V; avec câble 0,5m et connecteur mâle M12A - 181623

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux; allumé en jaune; 24 V; avec câble 0,5m et connecteur mâle M12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081764907

Réf. Sonepar

05584176490

Réf. Fournisseur

181623

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

jaune

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Voyant lumineux; allumé en jaune; 24 V; avec câble 0,5m et connecteur mâle M12A

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.