Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, appareil complet - 110927

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, appareil complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - vert

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081104567

Réf. Sonepar

05584110456

Réf. Fournisseur

110927

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

vert

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

22.5 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

chrome

finition de la lentille:

plat

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Voyant lumineux, appareil complet

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.