Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, blanc - 208692

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082086923

Réf. Sonepar

00206208692

Réf. Fournisseur

208692

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

blanc

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

22.5 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

finition de la lentille:

haut

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Voyant lumineux, blanc

Les Atouts de la gamme:

Les boutons « champignon » FAK offrent une large surface d’actionnement et sont infraudables conformément à la norme ISO 13 850/EN 418. Les boutons FAK peuvent être actionnés avec la main, le poing ou le pied. L'utilisateur peut ainsi réagir rapidement et en toute sécurité à toutes les situations pour protéger les personnes, machines et systèmes. La résistance aux chocs mécaniques élevée et le très haut degré de protection (IP67, IP69K) rendent les boutons FAK parfaits pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.