Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, blue, 24 V AC/DC, cable extrémité ouverte, 4-pole, 1 m - 185955

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, blue, 24 V AC/DC, cable extrémité ouverte, 4-pole, 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - bleu

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081814565

Réf. Sonepar

05584181456

Réf. Fournisseur

185955

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

bleu

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

30 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Voyant lumineux, RMQ Compact Flat, blue, 24 V AC/DC, cable (noire) extrémité ouverte, 4-pole, 1 m

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.