Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, RMQ Compact, rouge, plat, 0o/0f, M12A-male, câble noir, 0,2 m. - 185121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RMQ compact C22
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015081806034
Réf. Sonepar
05584180603
Réf. Fournisseur
185121
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.