Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, rouge - 208689

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082086893
Réf. Sonepar
00206208689
Réf. Fournisseur
208689
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
rouge
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
22.5 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
finition de la lentille:
haut
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
Les Atouts de la gamme:
Les boutons « champignon » FAK offrent une large surface d’actionnement et sont infraudables conformément à la norme ISO 13 850/EN 418. Les boutons FAK peuvent être actionnés avec la main, le poing ou le pied. L'utilisateur peut ainsi réagir rapidement et en toute sécurité à toutes les situations pour protéger les personnes, machines et systèmes. La résistance aux chocs mécaniques élevée et le très haut degré de protection (IP67, IP69K) rendent les boutons FAK parfaits pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


