Eaton Industries France SAS - Wind CUBEFuse 20A Non-indication - WCF20RN

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

  • finition du voyant indicateur - sans

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712395694

Réf. Sonepar

05584040931

Réf. Fournisseur

WCF20RN

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Wind CUBEFuse 20A Non-indication

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.