Efirack Efilan - Adaptateur 19" 3U - 7246100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - autre
largeur - 129 mm
hauteur - 135 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177186798
Réf. Sonepar
00201000704
Réf. Fournisseur
7246100
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
autre
largeur:
129 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui