Efirack Efilan - Adaptateur 19'' 3U - 7246400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177389830
Réf. Sonepar
00201000791
Réf. Fournisseur
7246400
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
équerre de fixation
matériau:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Adaptateur 19'' 3U