Efirack Efilan - Adaptateur métrique/19" 11SU / 6U - 7246060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - aluminium
largeur - 0 mm
hauteur - 11 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177187191
Réf. Sonepar
00201000710
Réf. Fournisseur
7246060
Marque
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
aluminium
largeur:
0 mm
hauteur:
11 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Adaptateur métrique/19" 11SU / 6U


