Efirack Efilan - Armoire de rangement des câbles - VX IT - L300 H2000 P1000 - tôle d'acier - 5380830

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Armoire de rangement des câbles - VX IT - L300  H2000 P1000 - tôle d'acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Baie réseau & serveur VX IT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4028177950153

Réf. Sonepar

00201001748

Réf. Fournisseur

5380830

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

aluminium

largeur:

300 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Armoire de rangement des câbles - VX IT - L300 H2000 P1000 - tôle d'acier