Efirack Efilan - Baie outdoor - CS - Toptec - H1600 L800 P800 - Inox - double peau pour extérieur - 9868500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 894 mm
hauteur - 1745 mm
profondeur - 894 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Baie Outdoor CS Toptec
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177962729
Réf. Sonepar
00201001994
Réf. Fournisseur
9868500
Marque
Efirack Efilan
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
894 mm
hauteur:
1745 mm
profondeur:
894 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Oui
avec porte arrière:
Non
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
390 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
15000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
360 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non



