Efirack Efilan - Baie réseaux TX CableNet avec porte vitrée - L800 H1200 P800 - 7888808

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie réseaux TX CableNet avec porte vitrée - L800 H1200 P800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177994652

Réf. Sonepar

00201799465

Réf. Fournisseur

7888808

Marque

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

800 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

2

type d'aération:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1300 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

deux point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Baie réseaux TX CableNet avec porte vitrée - L800 H1200 P800 - 24U - Charge statique admissible 500 kg - prémontée