Efirack Efilan - Baie VX IT 24U 600x600 P.vitrée, IP55 - 5326131

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VX IT 24U 600x600 P.vitrée, IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Baie réseau & serveur VX IT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4028177945456

Réf. Sonepar

00201001483

Réf. Fournisseur

5326131

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

7500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1200 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

aluminium

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Baie réseaux serveurs avec porte vitrée- VX IT -L600 H1200 P600 -24U - IP55 - Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour le modèle standard disponible dans différentes dimensions.