Efirack Efilan - Baie VX IT 24U 800x1000 P. Ajourées - 5304116

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VX IT 24U 800x1000 P. Ajourées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Baie réseau & serveur VX IT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4028177944886

Réf. Sonepar

00201001423

Réf. Fournisseur

5304116

Marque

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

800 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1200 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

trois points

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Baie réseaux serveurs avec portes ajourées - VX IT - L800 H1200 P1000mm - 24U