Efirack Efilan - Baie VX IT 24U 800x800 Préconfigurée - 5303154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Baie réseau & serveur VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177944862
Réf. Sonepar
00201001422
Réf. Fournisseur
5303154
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
nombre d'unités en hauteur (HE):
24
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
autre
indice de protection (IP):
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
8000 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1200 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
deux point
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
autre
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non