Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 600x1000 P. Ajourées - 5308113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 600 mm
profondeur - 1000 mm
matériau de la porte avant - acier
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Baie réseau & serveur VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177945029
Réf. Sonepar
00201001437
Réf. Fournisseur
5308113
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
600 mm
profondeur:
1000 mm
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
autre
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2000 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
trois points
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
trois points
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
autre
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non


