Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 800x1000 P. Ajourées - 5309116

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 800x1000 P. Ajourées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Baie réseau & serveur VX IT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4028177945081

Réf. Sonepar

00201001444

Réf. Fournisseur

5309116

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

Baie réseaux serveurs avec portes ajourées - VX IT - L800 H2000 P1000mm -19" - 42U