Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 800x800 P.vitrée, IP55 - 5307134

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 800x800 P.vitrée, IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Baie réseau & serveur VX IT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4028177944961

Réf. Sonepar

00201001433

Réf. Fournisseur

5307134

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

800 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

8000 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2000 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

autre

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Baie réseaux serveurs avec porte vitrée - VX IT - L800 H2000 P800mm -19" - 42U - toit plein