Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Baie VXIT dyn.42U 600x1200 P. ajour. - 5310818

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VXIT dyn.42U 600x1200 P. ajour.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • largeur nominale du conduit - 600 mm

  • hauteur nominale du conduit - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Baie réseau & serveur VX IT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4028177945197

Réf. Sonepar

00201001455

Réf. Fournisseur

5310818

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

matériau du conduit:

acier

largeur nominale du conduit:

600 mm

hauteur nominale du conduit:

2000 mm

Baie réseaux serveurs avec porte vitrée - VX IT - L600 H2000 P1200mm -19" - 42U - Dynamic