Efirack Efilan - Baie VXIT dyn. 52U, 600x1000 P.ajour. - 5334813


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 52
largeur - 600 mm
hauteur - 2450 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Baie réseau & serveur VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177945630
Réf. Sonepar
00201794563
Réf. Fournisseur
5334813
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
nombre d'unités en hauteur (HE):
52
largeur:
600 mm
hauteur:
2450 mm
matériau:
acier
Baie VXIT dyn. 52U, 600x1000 P.ajour.