Efirack Efilan - Baie VXIT dyn. 52U, 600x1200 P.ajour. - 5332818

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VXIT dyn. 52U, 600x1200 P.ajour.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 52

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2450 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Baie réseau & serveur VX IT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4028177945616

Réf. Sonepar

00201794561

Réf. Fournisseur

5332818

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

52

largeur:

600 mm

hauteur:

2450 mm

matériau:

acier

Baie VXIT dyn. 52U, 600x1200 P.ajour.