Efirack Efilan - Baie VXIT dyn. 52U, P. Ajourées - 5335816

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VXIT dyn. 52U, P. Ajourées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 52

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2450 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Baie réseau & serveur VX IT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4028177945647

Réf. Sonepar

00201794564

Réf. Fournisseur

5335816

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

52

largeur:

800 mm

hauteur:

2450 mm

matériau:

acier

Baie VXIT dyn. 52U, P. Ajourées