Efirack Efilan - Bandeau 19", 7 prises version F/B - 7240510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - métal
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177237575
Réf. Sonepar
00201000750
Réf. Fournisseur
7240510
Marque
Efirack Efilan
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
métal
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Non
couleur:
gris
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de prises type NEMA:
0
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
2 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
45°
désignation NEMA:
sans


