Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Bloc d'alimentation, pour écran TFT - 6450050

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Bloc d'alimentation, pour écran TFT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 3334 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177390027

Réf. Sonepar

00201000793

Réf. Fournisseur

6450050

Marque

Efirack Efilan

tension d'entrée:

230...230 V

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

3334 mA

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

autre

stabilisé:

Non

mode de pose:

autre

Bloc d'alimentation, pour écran TFT