Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Boîte de branchement - 7280035

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Boîte de branchement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177167223

Réf. Sonepar

00201000700

Réf. Fournisseur

7280035

Marque

Efirack Efilan

forme:

autre

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

diamètre:

0 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

1.5 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

0

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

acier

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

2500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-40...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

boîte de montage

Boîte de branchement