Efirack Efilan - Bouton raccordement ESD - 7752950
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177325227
Réf. Sonepar
00201000780
Réf. Fournisseur
7752950
Marque
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm


