Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Bride câbles D38-42mm - 7098000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Bride câbles D38-42mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé en C

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 38...42 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177124547

Réf. Sonepar

00201000633

Réf. Fournisseur

7098000

Marque

Efirack Efilan

mode de pose:

profilé en C

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

38...42 mm

sans halogène:

Non

pour tubes métriques:

0

pour tubes PG:

0

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

plastique

traitement de la surface de la coque:

non traité

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

plastique

Bride câbles D38-42mm