Efirack Efilan - Bride câbles D56-64mm - 7099000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé en C
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 56...64 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177124561
Réf. Sonepar
00201000634
Réf. Fournisseur
7099000
Marque
Efirack Efilan
mode de pose:
profilé en C
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
56...64 mm
sans halogène:
Non
pour tubes métriques:
0
pour tubes PG:
0
surface collier:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau coque:
plastique
traitement de la surface de la coque:
non traité
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
plastique