Efirack Efilan - Brosses verticales - 7827544

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Brosses verticales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177552845

Réf. Sonepar

00201000890

Réf. Fournisseur

7827544

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

largeur:

0 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

0 mm

Brosses verticales