Efirack Efilan - Câble d'alimentation - 7856014

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Câble d'alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.5 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177519138

Réf. Sonepar

00201000851

Réf. Fournisseur

7856014

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

longueur:

0.5 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C13

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

C14

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...90 °C

tension nominale (Un):

0...230 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble d'alimentation