Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Câble de connexion CAN-Bus 3,0m CMC III - 7030480

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Câble de connexion CAN-Bus 3,0m CMC III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177695924

Réf. Sonepar

00201001080

Réf. Fournisseur

7030480

Marque

Efirack Efilan

type raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

3 m

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Non

Câble de connexion CAN-Bus 3,0m CMC III