Efirack Efilan - Câble de programmation USB CMC III - 7030080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - douille
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177659407
Réf. Sonepar
00201000918
Réf. Fournisseur
7030080
Marque
Efirack Efilan
type raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
douille
type raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
longueur du câble:
3 m
avec résistance terminale:
Non
blindé:
Non


