Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Cadre arrière Data-Rack 19" 31U - 7296000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Cadre arrière Data-Rack 19" 31U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 1378 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177128798

Réf. Sonepar

00201000641

Réf. Fournisseur

7296000

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

1378 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Cadre arrière Data-Rack 19" 31U