Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Cadre arrière Data-Rack 19" 36U - 7297000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Cadre arrière Data-Rack 19" 36U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177128811

Réf. Sonepar

00201000642

Réf. Fournisseur

7297000

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

1600 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Cadre arrière Data-Rack 19" 36U