Efirack Efilan - Cage à câbles pour baie réseaux TX CableNet - L120 H2200 P300 mm - 7888311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 120 mm
largeur - 120 mm
longueur - 2200 mm
couleur - autre
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires Baie réseau TX cableNet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177964235
Réf. Sonepar
00201002011
Réf. Fournisseur
7888311
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
hauteur:
120 mm
largeur:
120 mm
longueur:
2200 mm
couleur:
autre
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
9005 mm²
avec partie supérieure:
Oui