Efirack Efilan - Chaînons de guidage de câbles - 7111222
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177519565
Réf. Sonepar
00201000855
Réf. Fournisseur
7111222
Marque
Efirack Efilan
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
0 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
34 mm
longueur:
100 mm


